超高速遮光面 レインボーマスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14162648 品番 HYTVーH(ヘルメット取付型)
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

遮光速度1/20000
遮光濃度6段階切替可能です。(#8〜#13)
戻り速度6段階切替可能です。(0.1〜1.0秒)
感度調整6段階切替可能です。
カットモード4段階切替可能です。(#5〜#8)
ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。
装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。
ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。
液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。

質量(g)505 タイプヘルメット取付型 使用温度範囲(℃)ー10〜55 電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm)視野:96×40 感度低〜高(6段階調整) センサー2 機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8〜#13(6段階切替)/CUT:#5〜#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定) 戻り速度(秒)速(0.1)〜遅(1.0)6段階調整 遮光速度(秒)1/20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする