超高速遮光面 レインボーマスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14162709 品番 MR-940CL-H(ヘルメット取付型)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

見えやすいワイドスクリーン
新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。
耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。
Xモード、INFOモード搭載しております。
装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。

質量(g)535 タイプヘルメット取付型 使用温度範囲(℃)ー10〜55 電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm)視野:97×60 感度(SENSITIVITY)0〜10 11段階切替 センサー4 機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8〜#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5〜#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8〜#13(#0.5単位/11段階切替) 戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)〜10(1.0)11段階切替 モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2) 遮光速度(秒)1/25000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする