Welbee Inverter P500LU 軟鋼・空冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容溶接電源:WB-P502L/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:D-BHN-2/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/パワーケーブル:BKPT-8022/制御ケーブル:BKCPJ-1020/ガスホース:BKGG-0620 注文コード14162919 品番延長20mセット
参考基準価格(税別)¥2,293,300 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000
この商品はセット内容5種類から選べます 他の種類を見る

磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。
スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。
低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。
独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。
低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。

セット内容溶接電源:WB-P502L/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:D-BHN-2/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/パワーケーブル:BKPT-8022/制御ケーブル:BKCPJ-1020/ガスホース:BKGG-0620 質量(kg)溶接電源:72 外形寸法(mm)W395×D710×H810 出力電圧(V)12〜45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400 出力電流(A)連続:400 定格入力(kVA)27.9(26.4kW) 相数三相 定格使用率(%)直流:60/パルス:100 定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36 出力電流範囲(A)30〜500 最高無負荷電圧(V)78/86 メモリー数溶接条件:100
関連資料:(7.07MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
※外形寸法にアイボルトは含みません。
※CBT-EX(直流低スパッタ)モードを選択する際は、送給装置(CM-7403、CMW-7403)に電圧検出アダプタ(K5952E00)を取付けてご使用ください。
※直流手溶接は別売り品の使用により可能です。
※CBT-EX(直流低スパッタ)モードを選択する際は、電圧検出ケーブル(K5791G00)をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする