SC1675 Raspberry Pi SSD Kit 256GB Raspberry Pi 14163190 SC1675 Raspberry Pi SSD Kit 256GB Raspberry Pi 14163190 SC1675 Raspberry Pi SSD Kit 256GB Raspberry Pi 14163190 SC1675 Raspberry Pi SSD Kit 256GB Raspberry Pi 14163190 SC1675 Raspberry Pi SSD Kit 256GB Raspberry Pi 14163190

Raspberry Pi SSD Kit 256GB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14163190 品番SC1675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Raspberry Pi SSD 256GBとRaspberry Pi M.2 HAT+のセット商品です。SSDがはじめからRaspberry Pi M.2 HAT+にマウントされているので、開封後すぐにRaspberry Pi 5 (2GB / 4GB / 8GB)と接続できます。
付属のRaspberry Pi SSD 256GBは1レーンの PCIe 2.0バス使用時、4KBランダム読み込み時に40000 IOPs、4KBランダム書き込み時に70000 IOPsの性能を発揮します。
Raspberry Pi M.2 HAT+は高さ16 mmのスタッキングヘッダ、スペーサーおよびネジにより、アクティブクーラー搭載のRaspebrry Pi 5にフィットします。
【内容物】
1 x Raspberry Pi M.2 HAT+
1 x Raspberry Pi SSD 256GB

寸法(mm)2230(22×30) スロット形状:M key 容量(GB)256 GB フォームファクタM.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする