モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 急速充電 入出力( USB Type-C ×1) 出力( USB Type-C ×1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14163296 品番EC-C24BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スマートフォンを約3.9回フル充電可能!大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。スマホやタブレットなど複数の機器を同時に急速充電できます。 ※バッテリー容量3000mAhのスマートフォンの充電可能回数の目安です。

用途
USB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。
本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
2つのUSB Type-C(TM)ポートはいずれもUSB Power Delivery 20Wに対応。スマートフォンの急速充電が可能です。
2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。
※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。
同じ出力・容量のモバイルバッテリーから体積を大幅にコンパクト化。縦×横のサイズはiPhone 15 Pro Maxより小さく、持ち運び時にかばんの中でかさばりません。 ※メーカーDE-C34シリーズとの比較
モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。
※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。
大容量×急速充電だから家族や友人と同時に使うことも可能。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどにも対応しています。災害用・緊急用として1台持っておくのもおすすめです。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージにはFSC認証の紙を使用した環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
付属品なし その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ブラック 質量(g)約420 使用温度範囲(℃)0〜40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)5・9・12 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.7V/20000mAh 74.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.3×27.6×131.5 定格出力電圧単独接続時:5V/9V/12V、2ポート同時接続時:5V 充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)3・2・1.5 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流最大出力20W、単独接続時:3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W) 使用可能回数【繰り返し】500回

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする