エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの スピーカー
ポータブルスピーカー(Mini)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14163321
品番
LBT-SPP01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途
片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。
Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。
最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。
通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。
あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。
microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。
※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。
1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。
※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。
本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。
※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。
本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。
底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。
ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。
仕様
【最大登録可能台数】8台
その他
※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。
色
ブラック
質量(g)
約380
規格
【対応コンテンツ保護】SCMS-T
出力
Bluetooth Power Class2
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
最大出力(W)
実用7.5
対応機種
Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×77×101
保護等級
IPX6
周波数特性
100Hz〜18.5kHz
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Version5.3
バッテリー容量(Ah)
1.8
保証期間
1年間
対応メディア
容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10・UHS-I・UHS-II※1)・microSDXC(Class10・UHS-I・UHS-II※2)※3
入力端子
USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード)
充電時間(時間)
約2.5
スピーカー
ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニット
約Φ52mm
各種認証
TELEC
インピーダンス(Ω)
4
対応ファイル
【メモリーカード】MP3/APE
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)
2.4帯
再生時間(時間)
【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります
伝送帯域(Hz)
【A2DP】20〜20k
対応コーデック
SBC
マルチポイント
非対応
対応プロファイル
A2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
商品説明動画
参考になった