USB Type-C 充電器 コンセント PD 65W PPS 高速充電 TypeC×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 ILMF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14163348 品番MPA-ACCP43PN-IL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,360
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、スマートフォンとノートパソコンを2台同時に充電可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。

用途
仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。
USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。
※USB Power Delivery規格 65W以下で充電できる機器に限ります。
デスクになじむベーシックカラーのボディ。さりげないアクセントカラーを取り入れたツートーンがポイントです。
外出先などで差込口が一つしかない場合も、スマートフォンとノートパソコンを2台同時充電できます。充電切れに慌てることなく対応できます。
※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
PPS(Programmable Power Supply)とは0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。
※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ピンク 質量(g)約106 使用温度範囲(℃)0〜25 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5 定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜21V・QC出力3.6〜6V/6〜9V/9〜12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3〜16V・QC出力3.6〜6V/6〜9V/9〜12V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3〜5.9V/3.3〜11V・QC出力3.6〜6V/6〜9V/9〜12V 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3〜21V時3.25A・QC出力3.6〜6V時3A・6〜9V時2A・9〜12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3〜16V時3A・QC出力3.6〜6V時3A・6〜9V時2A・9〜12V時1.5A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3〜5.9V時3A・3.3〜11V時2A・QC出力3.6〜6V時3A・6〜9V時2A・9〜12V時1.5A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14163348 MPA-ACCP43PN-IL 31177398 MPA-ACCP4365BK USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 1個 5,298 税込5,828 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする