Bluetooth マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード14163427 品番M-SH30BBSKWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,484 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載Bluetooth(R)モデルです。

用途
手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”Bluetooth(R)マウスです。
モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。
手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。
継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。
高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。
カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。
クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。
Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。
※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売))
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。
持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
最大2台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。
スライドスイッチで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台) セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 ホワイト 質量(g)約81※電池含まず 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、Android 13/12/11、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 センサー【分解能】2000DPI 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×115×48 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む 電波到達距離(m)最長約10 ホイール数1個 BluetoothBluetooth5.0 Class2 読取方式Blue LED 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする