エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの ワイヤレスマウス
無線マウス 静音 ワイヤレス 4ボタン 厚み28mm 【Windows 11 10 Mac 対応】 軽量 薄型 左右対称 ILMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14163461
品番
M-TM10DBBK-IL
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
インナーケースやポーチに入れて持ち運びしやすい薄型設計。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのワイヤレスモバイルマウスです。
用途
仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。
インナーケースやポーチに入れて持ち運びしやすい厚み28mmの薄型マウスです。
デスクになじむベーシックカラーのボディ。ボトムケースとホイールに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。
クリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用。静かなオフィス内など音が気になる場所でも使えます。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
ポインターの移動速度は800/1600カウントの2段階で切り替え可能です。
Webページの閲覧などの操作に便利な「戻る」ボタンが付いた4ボタンタイプです。
無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンへの機能割り当てや、プレゼンテーションモードの使用ができます。
プレゼンテーションモードを有効にすると、通常のマウスモードと、スライド送り・戻しなどを操作できるプレゼンテーションモードとを切り替えて使用できます。プレゼンテーションモードでのボタンの詳細動作、スクロールやカーソル移動の無効などをカスタマイズ可能です。
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しています。
レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利。レシーバーを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
左右対称で、右利き・左利きを問わず使いやすいシンメトリーデザインを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個
色
ブラック
質量(g)
約66※電池含む、【レシーバー】約2
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11/10、macOS sonoma 14
コネクタ形状
レシーバー:USB-A プラグ
接続方式
USB2.4GHz無線
対応機種
USBポートを装備したWindowsパソコンおよびMac
分解能
【センサー】800/1600DPI(切り替え可能)
対応
【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×104×28、【レシーバー】約15×18×6
通信方式
GFSK方式
保証期間
1年間
電池寿命
最長約1年3カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数
4個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数
1個
読取方式
Blue LED
電波周波数
2.4GHz帯