エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの WEB会議用品
エレコムの WEBカメラ
オートフォーカス対応200万画素Webカメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14163515
品番
UCAM-C820ABBK/E
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
用途
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した約200万画素Webカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
「満面KAIGIO(まんめんカイギオ)」は、日本初のAIによる顔認識テクノロジーでリモート会議の出席者をクローズアップし、最適な見え方にするソフトウェアです。お持ちのwebカメラですぐに使用可能です。
※Macintoshには対応していません。
仕様
【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)
色
【カメラ本体】ブラック
質量(g)
【カメラ本体】約150※ケーブルを含む
備考
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
ケーブル長(m)
【カメラ本体】約1.5
方式
【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina
対応機種
USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず
有効画素数
約200万画素
インターフェース
【カメラ本体】USB2.0(USB-Aプラグ)
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間
6カ月間
動作温湿度範囲
温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境
温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと)
撮像素子
1/3型 CMOSセンサー
フォーカス
オートフォーカス
撮影距離(cm)
5〜無限遠(レンズ先端より)
F値
【レンズ】F2.5
指向性
【内蔵マイク】無指向性
記録画素数
【動画】最大1920×1080ピクセル
フレームレート
最大30FPS
画角
【撮影】対角76度
角度調節
【スタンド】上下方向