※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LEDΦ600埋込丸型乳白パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14164136
品番
NNF82602KLT9
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
67
器具・セット
セット
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光束(Lm)
6060
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
2
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○