※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDΦ600埋込丸型乳白パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14164145 品番 NNF82603KLT9
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
電圧(V)100〜242 消費電力(W)67 器具・セットセット 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)7140 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする