※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□1200埋込乳白パネル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
14164170
品番
NNF45853CLT9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
169
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
器具:11400
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83