サンプル画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LEDΦ600埋込丸型乳白パネル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
14164547
品番
NNF82600KLT9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
67
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
7560
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
2
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○