サンプル画像

LED□1200埋込乳白パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード14164565 品番NNF45850CLT9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 消費電力(W)169 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)器具:13220 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする