MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
折り畳み式靴用粘着マット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14164678
品番
AC-CSM
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
踏んでグリップ力回復!パフォーマンス向上の必須アイテム、スリップによるプレー中のケガの予防に!体育館の床にやさしい乾式タイプ、持ち運びが楽々な軽量コンパクト設計。
セット内容
靴用粘着マット 専用アンダーボード(粘着面カバー付き)、交換用フィルム(30枚積層)フィルムはアンダーボードに装着済みです。
材質
ボード:PVC、シート:PE
色
ブルー
質量(g)
約720
寸法(cm)
36×21.5
注意
※使用時は取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。