MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
折り畳み式靴用粘着マット 交換用フィルム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14164687
品番
AC-CSM R
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
踏んでグリップ力回復!パフォーマンス向上の必須アイテム、スリップによるプレー中のケガの予防に!体育館の床にやさしい乾式タイプ、持ち運びが楽々な軽量コンパクト設計。
セット内容
靴用粘着マット 交換用フィルム(30枚積層)
材質
PE
色
ブルー
質量(g)
約220
寸法(cm)
33×38.5
注意
※使用時は取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。