SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
SUS(エスユーエス)の モニターアーム
モニタースタンド アンカータイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14164836
品番
C1A-A015
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理
寸法L(mm)
900
荷重(kg)
30以下
RoHS指令(10物質対応)
対応