HS226A+ タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア タフレック 14164967 HS226A+ タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア タフレック 14164967 HS226A+ タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア タフレック 14164967 HS226A+ タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア タフレック 14164967

タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14164967 品番HS226A+
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。
ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。
【サイズ】
荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。
【耐久性】
TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。
【スタイル】
洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)
【機能】
好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。
【性能】
強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!

幅(mm)(B)1175、脚取付:(E)630〜910 高さ(mm)(C)120、キャリア:(D)170 タイプルーフレール付車 最大積載量(kg)30 長さA(mm)840 適合車種タフト 年式:R2.6〜 型式:LA900S/LA910S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする