28型/3840×2160/、DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14165421 品番JN-IPS28U-HSPC9-DL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 適合ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES 質量(kg)約6 サイズ28 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横435〜570/縦653〜670×幅横638/縦370×奥行219 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 視野角H:178/V:178(上下/左右) 応答速度OD:2ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー3W×2 モードブルーライト軽減:YES 色(本体)ブラック 使用温度0〜50 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする