ナイスリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14165430 品番NGW-E20
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外用のコードリール20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。

質量(kg)5.4 タイプアースあり 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P防雨キャップ付 定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339 入力AC100V 保護等級IPX3 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 使用環境温度(℃)0〜35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする