日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
ナイスリール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14165439
品番
NGW-E30
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外用のコードリール30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
電線長さ(m)
30
質量(kg)
6.3
タイプ
アースあり
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P防雨キャップ付
定格電流(A)
4(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×224×339
入力
AC100V
保護等級
IPX3
電線太さ(mm
2
)
VCT1.25×3芯
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT
使用環境温度(℃)
0〜35
使用場所
屋内・屋外兼用
特性
防雨
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。