日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
ナイスリール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14165448
品番
NGW20-BK
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外用のコードリール20mです。
入力プラグは2P防雨プラグです。
質量(kg)
4.4
色
ブラック
タイプ
アースなし
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
2P防雨キャップ付
定格電流(A)
4(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×185×316
入力
AC100V
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
VCT1.25×2芯
入力プラグ
防雨2Pプラグ
電線仕様-種別
VCT
使用環境温度(℃)
0〜35
使用場所
屋内・屋外兼用
特性
防雨
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。