パッケージ画像
Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 電球
Verbatim(バーベイタム)の LED電球
Verbatim(バーベイタム)の 一般電球タイプLED電球
Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14165685
品番
LDG9L-G/VP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一般白熱電球60W相当の明るさ。E26口金、電球色の広配光タイプ
寸法(mm)
直径95×高さ125
色
電球色
質量(g)
118
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
180
演色指数(Ra)
80