エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの スピーカー
ポータブルスピーカー(Standard)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14165728
品番
LBT-SPP02BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
力強く深みのあるサウンドを。一時的な水没や砂・ホコリなどの影響を受けない防水防塵性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途
サッと持ち上げられるコンパクトサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。
Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。
最大出力15W。Φ47mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターをそれぞれ2基搭載し、パワフルで重みのあるサウンドを実現しました。
低音域は力強く深みのある音を鳴らし、高音・中音域ではクリアな音源再現性を体験。通常のBluetoothスピーカーと比べて広い帯域をしっかりと再現するため、あらゆる音楽のディテールを隅々まで楽しめます。
砂・ホコリなどを侵入させず、一時的に水中に沈めても機器が影響を受けない、防水防塵規格IP67対応。浴室でのシャワー中、キッチン、海や山など多彩なアウトドアシーンでも安心して使えます。
Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載。パソコンにケーブルで接続し、音楽を再生可能です。
※ケーブルは付属しません。
1回の充電で最大18時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。
※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。
本体上部のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。大きなボタンで直感的に操作できます。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。
※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。
本製品を2台同時にBluetooth接続することが可能。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。
底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。
ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。
仕様
【最大登録可能台数】8台
色
ブラック
質量(g)
約505
規格
【対応コンテンツ保護】SCMS-T
出力
Bluetooth Power Class2
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
最大出力(W)
実用15
対応機種
Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約174×62×65
保護等級
IP67
周波数特性
70Hz〜20kHz
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Version5.3
バッテリー容量(Ah)
3.6
保証期間
1年間
入力端子
USB Type‐Cポート、Φ3.5mmステレオミニジャック
充電時間(時間)
約4.5
スピーカー
ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニット
約Φ47mm×2
各種認証
TELEC
インピーダンス(Ω)
4
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)
2.4帯
再生時間(時間)
【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります
伝送帯域(Hz)
【A2DP】20〜20k
対応コーデック
SBC
マルチポイント
非対応
対応プロファイル
A2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
商品説明動画
参考になった