用途
硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです
豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2〜3マイクロメートルで目には見えません。
ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による
差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。
<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。
ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。
レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。
電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。
抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
仕様【ラク抜きプラグ】○
オプション豚毛ブローブラシ(501557)
材質本体PC、ブラシPET
色パープル
質量(g)265(本体のみ)
消費電力(W)700(HOT〜DRY)/300(HOT〜SET)
スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51(本体のみ)
イオンマイナスイオン
保証期間1年
ブラシ豚毛ブローブラシ