スポットライト100形集光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14165850 品番 XAS3022NCE1
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ
Ra83
集光タイプ(ビーム角24度)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
100形ダイクール電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.13A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.5 【プラスチックセード】ホワイト 高さ(mm)120 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) 色温度(K)5000 幅(Φmm)85 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)89.6 光束(Lm)690 光色昼白色 明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)123 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする