スポットライト60形拡散

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14165920 品番 XAS1512LCE1
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
100V配線ダクト用
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
60形電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.08A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.4 【プラスチックセード】ホワイト 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)84 光束(Lm)420 光色電球色 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
注意
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする