スポットライト60形集光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14165981 品番 XAS1522LCE1
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ
Ra83
集光タイプ(ビーム角24度)
100V配線ダクト用
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
60形ダイクール電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.07A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

質量(kg)0.4 【プラスチックセード】ホワイト 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)87 光束(Lm)435 光色電球色 明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否不可
注意
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする