幅(mm)225
質量(kg)0.9
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4002灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光束(Lm)880
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
グリーン購入法適合
調光の可否不可