幅(mm)225
質量(kg)0.9
色【プラスチックセード】ブラック
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)59.8
光束(Lm)790
光色昼白色
明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可