天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ 高演色Ra90 集光タイプ(ビーム角24度) 照射方向可動型 可動範囲上下90度 回転方向360度 天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用 100形ダイクール電球1灯器具相当 入力電流(100V時):0.12A ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 調光操作不可 照射面近接限度10cm