長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
色【アルミダイカストセード】ブラック
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)97.5
光束(Lm)400
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否不可