安田産業
安田産業の 消臭・芳香剤
安田産業の 置き型消臭・芳香剤
トイレ用 +抗菌 消臭 芳香剤 2個入り 置き型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
14171888
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1個で3役こなす置き型式のトイレ用消臭&芳香剤。
消臭+芳香+抗菌作用で、トイレをいつでも清潔で快適に。
1個につき約8週間、2個なら約16週間で香り長持ち。
用途
トイレの抗菌、消臭・芳香剤として
成分
香料、溶剤、色素
内容
7.5ml×2個
香り
シトラス
危険物の類別
非危険物
効果
8週間
注意
※使用期間は季節や使用環境によって異なります。