トイレ用 +抗菌 消臭 芳香剤 2個入り 置き型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 14171897 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

1個で3役こなす置き型式のトイレ用消臭&芳香剤。
消臭+芳香+抗菌作用で、トイレをいつでも清潔で快適に。
1個につき約8週間、2個なら約16週間で香り長持ち。

用途トイレの抗菌、消臭・芳香剤として 成分香料、溶剤、色素 内容7.5ml×2個 香りホワイトムスク 危険物の類別非危険物 効果8週間
注意
※使用期間は季節や使用環境によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする