COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 店舗什器
COLLEND(コレンド)の ハンガー什器
アイアンハンガーラック スリム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14172080
品番
IHR-S-GY
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイドにスタイリングスペースの付いたアイアン製ハンガーラック。
スリムなので、来客用のコートハンガーとしても。
2箇所にキャスターが付いており、移動もスムーズ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
キャスター:エラストマー
耐荷重(kg)
ハンガーポール10
フック各3
寸法(mm)
631×453×1670
質量(kg)
約4.8
色
グレー