COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 店舗什器
COLLEND(コレンド)の ハンガー什器
アイアンハンガーラック ワイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14172089
品番
IHR-W-GY
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなアイアン製ハンガーラック。
サイドのスペースを使ってスタイリングが確認でき、お出かけ準備の時短にも。
アイアンを生かしたシンプルなフォルムは、置いておくだけで空間のアクセントに。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
キャスター:エラストマー
耐荷重(kg)
ハンガーポール15
フック各3
寸法(mm)
931×453×1670
質量(kg)
約5.2
色
グレー