COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 店舗什器
COLLEND(コレンド)の ハンガー什器
ガーデンラダーハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14172098
品番
GD-LH
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
掃除道具やガーデンツールを掛けて収納できるハンガー。
立て掛けるだけで、おしゃれにすっきりと収納できます。
耐荷重(kg)
バー1.5
天板1.5
材質
スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
310×297×1073
質量(kg)
約1.5
色
ブラック