COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 陳列・ディスプレイ用品
COLLEND(コレンド)の その他専用ディスプレイ
COLLEND(コレンド)の 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
ガーデンラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14172107
品番
GD-R
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
工具不要で組み立てることができるラック。
メッキ加工により、インテリアだけでなくエクステリアでも活躍。
お気に入りの植物や小物のディスプレイに。
材質
スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
945×215×374
質量(kg)
約1.8
色
ブラック
耐荷重(kg)
5