COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 陳列・ディスプレイ用品
COLLEND(コレンド)の その他専用ディスプレイ
COLLEND(コレンド)の 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
ガーデンラダーラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14172116
品番
GD-LR
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
壁に立て掛けるだけの2段式ラック。
コンパクトなサイズながら、存在感ある佇まい。
玄関先やベランダなどのちょっとしたスペースに。
材質
スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
348×218×601
質量(kg)
約1.7
色
ブラック
耐荷重(kg)
一棚あたり3