COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 陳列・ディスプレイ用品
COLLEND(コレンド)の その他専用ディスプレイ
COLLEND(コレンド)の 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
ガーデンゲート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14172125
品番
GD-G
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ガレージ前や庭など私有地の境界に設置できるおしゃれなゲート。
アレンジ次第でウェルカムボードとしても使用可能。
材質
スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
337×437×616
質量(kg)
約2.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
1