COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 陳列・ディスプレイ用品
COLLEND(コレンド)の その他専用ディスプレイ
COLLEND(コレンド)の 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
アクリルキャリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14172141
品番
AC-U50
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
透き通る透明感が魅力のアクリル製台車。
キャスター部までこだわりのクリア仕様で、お部屋の美観を損ねないミニマルデザイン。
自在に移動でき、あらゆるシーンにマッチします。
材質
本体:アクリル
キャスター: ウレタン(透明)
寸法(mm)
410×275×80
質量(kg)
約1.7
耐荷重(kg)
50