※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド固定式 長柄スプレーガン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 塗料ノズル径(Φmm)1.5 塗料噴出量(mL/min)140 注文コード14177260 品番F111-GX15 0×300
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は塗料ノズル径・塗料噴出量など148種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。

用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55 角度(°)【ヘッド】0 本体質量(g)570 空気使用量(L/min)140 塗料噴出量(mL/min)140 吹付空気圧力(MPa)0.25 管長(mm)300 所要圧縮機(kw)0.75以上 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.5 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)160 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器2GD、4GD、4GB-U、4GP-U、4G-U
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塗料噴出量は管長500mmの値です。
※塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップでで20秒です。
※圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする