用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55
角度(°)【ヘッド】0
本体質量(g)570
空気使用量(L/min)140
塗料噴出量(mL/min)140
吹付空気圧力(MPa)0.25
管長(mm)50
所要圧縮機(kw)0.75以上
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.5
塗料供給方式重力式
最大有効パターン(mm)160
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器2GD、4GD、4GB-U、4GP-U、4G-U