※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 塗料ノズル径(Φmm)1.5 塗料噴出量(mL/min)65 注文コード14177497 品番F111-GXC15 50
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は塗料ノズル径・塗料噴出量など42種類から選べます 他の種類を見る

先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。

用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60 本体質量(g)625 空気使用量(L/min)125 塗料噴出量(mL/min)65 吹付空気圧力(MPa)0.25 管長(mm)50 所要圧縮機(kw)0.75以上 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.5 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)115 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器2GD、4GD、4GB-U、4GP-U、4G-U
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塗料噴出量は管長500mmの値です。
※塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。
※塗料粘度は明治V-1形粘度カップで測定し圧送式で30秒、吸上式および重力式は20秒以下で使用下さい。
※高粘度の場合は十分は噴出量が得られない場合があります。
※圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。
※使用中(吹付中)はヘッド角度を変更できません。塗料回路を洗浄後、塗料の入っていない状態で変更してください。
※構造上頻繁に角度の変更は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする