ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラータイプ) 低トルクタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14179825
品番
CL-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
低トルクの締め付けに威力を発揮します。
付属品
ビット
適合
電源(別売):CLC-45、CLC-60
トラスコ品番
290-1579
全長(mm)
197
消費電力(W)
18
適合ねじ(mm)
タッピンねじ:1.4〜2.3
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
690/1000
出力トルク(N・m)
0.10〜0.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじ(mm)小ねじ
1.4〜2.6