ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒ソフトパイロトジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
14179859
品番
M4057-UE-LL
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
暖かさと着心地に優れた防寒服です。
衿のボアは取り外しが可能です。
用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
トラスコ品番
797-6828
材質
表:ポリエステル100%、裏:アルミ風メッシュキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
色
ネイビー
サイズ
LL
品名
ジャンパー
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。