防寒綿カストロコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14179868 品番 M7507-UE-3L
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ロングセラーの綿カストロコートです。

用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
トラスコ品番821-9568 材質表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア ネイビー サイズ3L 品名コート 胸囲(cm)136 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 着丈(cm)83
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする