ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒綿カストロコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14179877
品番
M7507-UE-L
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ロングセラーの綿カストロコートです。
用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
トラスコ品番
821-9571
材質
表:綿100%、裏:ポリエステルシープボア
色
ネイビー
サイズ
L
品名
コート
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。