※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの バイス
スーパーツールの 精密バイス
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14179938
品番
SPV165H
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。
超精密加工がスピーディーにできるバイスです。
サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途
研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番
337-6559
材質
SKS3、硬度:60HRC
全長(mm)
300
全幅(mm)
125
全高(mm)
90
最大締付力(kN)
10
口幅(mm)
125
口開き(mm)
幅165
口深(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
10
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。